{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tamaño de salida, cuadrado | 1/4 pulgada | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Ángulo de trabajo mín. | 5 grados | |
| Altura | 16,6 mm | |
| Medida de referencia | 17,5 mm | |
| Tamaño del accionamiento | 9×12 | |
| Área EX | no | |
| Tipo de producto | Carraca | |
| Número de dientes (muescas) | 72 | |
| Cambio de sentido de giro mediante | Palanca de cambio | |
| Resistencia al esfuerzo continuado | 30 Nm | |
| Accionamiento | Encaje para espiga | |
| Salida de velocidad | cuadrado | |
| Material herramienta | Acero al cromo-vanadio | |
| Superficie herramienta | Aplicación mate cromada | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 7672710 | |
| EAN / GTIN | 4002805741207 | |
| Número del fabricante | 7672710 | |
| Número L | L60160 274 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |