• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteckumschaltknarre 1/4″, 9x12

Artikel-Nr.: 7672710
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Größe Abtrieb, Vierkant 1/4 Zoll
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Arbeitswinkel min. 5 Grad
Höhe 16,6 mm
Stichmaß 17,5 mm
Größe Antrieb 9×12
EX-Bereich nein
Produktart Knarre
Zähnezahl (Rastung) 72
Drehrichtungswechsel über Umschalthebel
Dauerbelastbarkeit 30 Nm
Antrieb Zapfenaufnahme
Abtrieb Vierkant
Material Werkzeug Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche Werkzeug matt verchromt
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7672710
EAN / GTIN 4002805741207
Herstellernummer 7672710
L-Nummer L60160 274
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
  • Geschmiedet
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Matt verchromt
  • Mit Stiftsicherung
  • Feinverzahnung
  • Rückschwenkwinkel 5°
  • Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Rechteck-: 9 x 12 mm
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
  • Dauerbelastbarkeit: 1/4″ = 30 Nm
  • Gesamtbreite [mm]: 25 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 25 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 16,6 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Rückschwenkwinkel: 5 °
  • Stichmass [metrisch]: 17,5 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein