Młotki aluminiowe, masa: 250g

Nr art.: 756500 250
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
329 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

masa (g) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu młotek nieokreślony
Masa bez trzonka 250 g
Długość bijaka 80 mm
Średnica głowicy D 40 mm
Wymiary obucha kształt okrągły
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Długość, Trzonek 300 mm
Materiał, Trzonek Drewno hikory
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 756500 250
EAN / GTIN 4039067045200
Numer producenta 075 H/250 G
Producent/osoba odpowiedzialna OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 Cortenova (Lecco), Italia, www.osca.it

Opis

Wykonanie:

Cylindryczny bijak z ulepszonego cieplnie aluminium. Trzonek hikorowy.

Zastosowanie:

Do formowania blachy oraz do prac montażowych.