Kombinált kalapács 40 mm

Cikkszám: 754890 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kalapácsfej ⌀ 40 mm
Kalapácsfej mérete 38×38 mm
Sorozat Ultratec DUO
Fejhossz betétekkel 124 mm
Teljes hossz 357 mm
Súly 1 kg
Ház anyaga Nemesíthető acél, indukciósan edzett
Betét anyaga Nylon, fehér, kemény (egyoldalú)
Nyél anyaga Üvegszál
Visszaütésmentes nem
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 754890 40
EAN / GTIN 4016134010316
Gyártó száma 5039980040

Leírás

Kivitel:

Kombinált lakatos és kímélő kalapács , oldalak további köszörült ütőfelületekkel szűk helyeken történő munkavégzéshez. Erősen ötvözött acél fej cserélhető kopásálló nylon kímélő betéttel - Shore keménység kb. 68D. Törhetetlen „Ultratec” üvegszálas nyéllel.

Alkatrész:

Nylonbetét 754895. sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek