Combihamer 40 mm

Artikelnummer: 754890 40
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hamerkop-⌀ 40 mm
Afmetingen hamerkop 38×38 mm
Serie Ultratec DUO
Lengte van de kop met doppen 124 mm
Totale lengte 357 mm
Gewicht 1 kg
Materiaal behuizing Temperstaal, inductiegehard
Materiaal inzetdeel Nylon, wit, hard (eenzijdig)
Materiaal steel Glasvezel
terugslagvrij nee
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 754890 40
EAN/GTIN 4016134010316
Nummer fabrikant 5039980040

Omschrijving

Uitvoering:

Gecombineerde fitters- en zachte hamer, zijkanten extra met grondoppervlak voor werkzaamheden in krappe ruimtes. Kop van zeer gehard staal met een vervangbare beschermkap van slijtvast nylon - Shore hardheid ca. 68D. Met onbreekbare ‘Ultratec’-glasvezelsteel.

Reservedeel:

Nylon inzetstuk nr. 754895.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen