Kombi kladivo, ⌀ hlavy kladiva: 40mm

Artiklové číslo: 754890 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy kladiva (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu kladivo, nespecifikováno
Hmotnost celkem 1 000 g
Délka hlavy 124 mm
Materiál vložka nylon
Materiál pouzdra Zušlechtěná ocel.
Průměr krytu 40 mm
Tvrdost tvrdý
Odolná proti opotřebení ano
Řada Ultratec DUO
Označení výrobce Kombihammer
Materiál hlava ocel
Celková délka 357 mm
Plocha nárazu broušeno
Kryty a korpusy ano
Použití paličky s měkkým čelem 1
Barva Bílá
Materiál, Násada skelné vlákno
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 754890 40
EAN / GTIN 4016134010316
Číslo výrobce 5039980040
Výrobce/odpovědná osoba Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Popis

Provedení:

Kombinované zámečnické kladivo a palička, strany navíc opatřeny broušenými úderovými plochami pro práci ve stísněných prostorách. Hlava z vysoce zušlechtěné oceli s vyměnitelnou ochrannou vložkou z nylonu odolného proti opotřebení – tvrdost Shore cca 68D. S nerozbitnou násadou „Ultratec“ ze skelných vláken.

Náhradní díl:

Nylonová vložka č. 754895.