{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
huvud-⌀ | 35 mm | |
mått hammarhuvud | 34×34 mm | |
Serie | Ultratec DUO | |
huvudlängd med slag | 114 mm | |
totallängd | 324 mm | |
vikt | 0,66 kg | |
Material hus | Seghärdat stål, induktionshärdat | |
Material insats | Nylon, vit, hård (enkelsidig) | |
Material skaft | Glasfiber | |
Studsfri | no | |
Produktslag | Hammare |
Artikkelkode | 754890 35 | |
EAN / GTIN | 4016134010309 | |
Manufacturer number | 5039980035 |