{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | marteau non spécifié | |
| Poids total | 660 g | |
| Longueur tête | 114 mm | |
| Matériau insert | nylon | |
| Matériau boîtier | Acier pour traitement thermique | |
| Diamètre boîtier | 35 mm | |
| Dureté | type dur | |
| Série | Ultratec DUO | |
| Référence fabricant | Kombihammer | |
| Résistance à l’usure | oui | |
| Couleur | blanc | |
| Matériau tête | acier | |
| Longueur totale | 324 mm | |
| Surface de frappe | avec rectification | |
| Bâtis | oui | |
| Embout pour maillet à frappe amortie | 1 | |
| Matériau, manche | fibres de verre | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Manche/poignée | manche |
| Référence article | 754890 35 | |
| EAN / GTIN | 4016134010309 | |
| Réf. fabricant | 5039980035 | |
| Fabricant/personne responsable | Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de |