{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | martillo sin especificar | |
| Peso total | 660 g | |
| Longitud de cabeza | 114 mm | |
| Material inserto | nailon | |
| Material carcasa | Acero bonificado. | |
| Diámetro de la carcasa | 35 mm | |
| Dureza | duro/a | |
| Resistencia al desgaste | sí | |
| Serie | Ultratec DUO | |
| Denominación del fabricante | Kombihammer | |
| Material cabeza | acero | |
| Longitud total | 324 mm | |
| Superficie de impacto | rectificado/a | |
| Carcasa | sí | |
| Inserto martillo blando | 1 | |
| Color | blanco | |
| Material, Mango | fibra de vidrio | |
| Contenido | pieza única | |
| Mango | Mango |
| Número de artículo | 754890 35 | |
| EAN / GTIN | 4016134010309 | |
| Número del fabricante | 5039980035 | |
| Fabricante/responsable | Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de |