Młotki SIMPLEX z wymiennymi obuchami z miękkiego metalu, srebrna, ⌀ korpusu / materiał: 40Gmm

Nr art.: 753200 40G
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
342 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ korpusu / materiał (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SIMPLEX
długość bijaka z obuchami 110 mm
⌀ robocza obuchów 40 mm
długość trzonka 280 mm
długość całkowita 330 mm
masa 0,75 kg
materiał obudowy staliwo
materiał wkładki Metal miękki, twardy
Materiał trzonka drewniane
kolor srebrna
Rodzaj produktu Młotek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 753200 40G
EAN / GTIN 4030618300281
Numer producenta 3009.040
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Opis

Wykonanie:

Stabilny, 2-elementowy korpus z 2 wymiennymi obuchami. Zależnie od przeznaczenia możliwość zastosowania obuchów o różnych właściwościach.
Wszystkie obuchy można ze sobą komponować.
Młotki montażowe, korpus z aluminium lub żeliwa ciągliwego, trzonek drewniany.

Zastosowanie:

Wielk. G = z korpusem z żeliwa ciągliwego: do prac wymagających mocnych uderzeń np. do montażu
części maszyn itp.
Wielk. A = z korpusem aluminiowym: do lekkich prac, np. do pozycjonowania detali.

Część zamienna:

Trzonek zamienny dostępny pod nr. 753400, a korpusy młotków pod nr. 753310.

Wskazówka:

Oznaczenie wielkości z symbolem = korpus aluminiowy, = korpus z żeliwa ciągliwego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "SIMPLEX" Zobacz wszystkie