Młotki SIMPLEX z wymiennymi obuchami z miękkiego metalu, srebrna, ⌀ korpusu / materiał: 60Gmm

Nr art.: 753200 60G
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,47 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,47 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,84 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ korpusu / materiał (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał wkładki obucha miękki metal; miękki metal
Średnica powierzchni bicia 60 mm; 60 mm
masa całkowita 1 950 g
Długość całkowita 405 mm
Średnica obudowy 60 mm
Materiał obudowy żeliwo ciągliwe
Twardość twarde; twarde
Kształt powierzchni bicia kształt okrągły; kształt okrągły
Możliwość łączenia obuchów tak
Seria SIMPLEX
Oznaczenie producenta SIMPLEX-Schonhammer mit Weichmetall-Einsätzen
Długość bijaka 145 mm
Obudowy tak
Wkładka do młotków z miękkim obuchem 1; 2
Kolor Srebrna
Długość, Trzonek 340 mm
Materiał, Trzonek drewno
Rodzaj produktu młotek z miękkim obuchem
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 753200 60G
EAN / GTIN 4030618300304
Numer producenta 3009.060
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Wykonanie:

Stabilny, 2-elementowy korpus z 2 wymiennymi obuchami. Zależnie od przeznaczenia możliwość zastosowania obuchów o różnych właściwościach.
Wszystkie obuchy można ze sobą komponować.
Młotki montażowe, korpus z aluminium lub żeliwa ciągliwego, trzonek drewniany.

Zastosowanie:

Wielk. G = z korpusem z żeliwa ciągliwego: do prac wymagających mocnych uderzeń np. do montażu
części maszyn itp.
Wielk. A = z korpusem aluminiowym: do lekkich prac, np. do pozycjonowania detali.

Część zamienna:

Trzonek zamienny dostępny pod nr. 753400, a korpusy młotków pod nr. 753310.

Wskazówka:

Oznaczenie wielkości z symbolem A = korpus aluminiowy, G = korpus z żeliwa ciągliwego.