Palička SIMPLEX s vložkami z měkkého kovu, stříbrná, ⌀ / materiál pláště: 40Gmm

Artiklové číslo: 753200 40G
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
154 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ / materiál pláště (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál vložka měkký kov; měkký kov
Průměr plochy nárazu 40 mm; 40 mm
Hmotnost celkem 750 g
Celková délka 330 mm
Průměr krytu 40 mm
Materiál pouzdra temperovaná litina
Tvrdost tvrdý; tvrdý
Tvar plochy nárazu kulatá; kulatá
Hlavice lze kombinovat ano
Řada SIMPLEX
Označení výrobce SIMPLEX-Schonhammer mit Weichmetall-Einsätzen
Délka hlavy 110 mm
Kryty a korpusy ano
Použití paličky s měkkým čelem 1; 2
Barva Stříbrná
Délka, Násada 280 mm
Materiál, Násada dřevo
Druh produktu palička s měkkým čelem
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 753200 40G
EAN / GTIN 4030618300281
Číslo výrobce 3009.040
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Provedení:

Stabilní, dvoudílné upínací pouzdro se dvěma výměnnými vložkami. Pro různé druhy použití jsou k dispozici vhodné vložky.
Veškeré druhy vložek lze vzájemně kombinovat.
Kladiva s měkkým čelem a kladiva: Pouzdro z hliníku nebo temperované litiny; dřevěná násada.

Použití:

Vel. G = Pouzdro z temperované litiny: Pro těžké, silné údery, např. montáž strojních součástí atd.
Vel. A = Hliníkové pouzdro: Pro lehké práce např. polohovací údery.

Náhradní díl:

Náhradní násada se dodává pod č. 753400 a pouzdro paličky pod č. 753310.

Poznámka:

Označení velikosti s A = hliníkové pouzdro; G = pouzdro z temperované litiny.