{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Material Einsatz | Weichmetall; Weichmetall | |
| Durchmesser Schlagfläche | 40 mm; 40 mm | |
| Gewicht gesamt | 750 g | |
| Länge gesamt | 330 mm | |
| Durchmesser Gehäuse | 40 mm | |
| Material Gehäuse | Temperguss | |
| Härte | hart; hart | |
| Form Schlagfläche | rund; rund | |
| Einsätze kombinierbar | ja | |
| Serie | SIMPLEX | |
| Herstellerbezeichnung | SIMPLEX-Schonhammer mit Weichmetall-Einsätzen | |
| Länge Kopf | 110 mm | |
| Gehäuse | ja | |
| Schonhammer Einsatz | 1; 2 | |
| Farbe | silber | |
| Länge, Stiel | 280 mm | |
| Material, Stiel | Holz | |
| Produktart | Schonhammer | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Stiel / Griff | Stiel |
| Artikelnummer | 753200 40G | |
| EAN / GTIN | 4030618300281 | |
| Herstellernummer | 3009.040 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com |