Trzonek hikorowy z tulejką ochronną i klinem pierścieniowym, długość trzonka: 280mm

Nr art.: 751650 280
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
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość trzonka (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość trzonka 280 mm
do ⌀ główki 22 mm
osłona trzonka nylon
materiał Drewno hikorowe
Rodzaj produktu Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 751650 280
EAN / GTIN 4045197379610
Numer producenta 751650 280
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Trzonki hikorowe o ergonomicznym kształcie, z nylonową tulejką chroniącą trzonek i klinem pierścieniowym.

Pasuje do:

Młotki ślusarskie GARANT nr 750110 i młotki z wymiennymi obuchami GARANT nr 754120 / 754160.

Pasuje do:

nr 750110 o masie: 200 g
nr 754120 / 754160 z ⌀ głowicy: 22 mm

Wskazówka:

Do art. nr 7501100, wielk. 100 zob. nr 751700, wielk. 260.