Manico per martelli in noce americano con collarino di rinforzo e cuneo di sicurezza, Lunghezza manico: 280mm

Codice art.: 751650 280
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza manico (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Manico in noce americano
Lunghezza L 280 mm
Per diametro della testa 22 mm
Denominazione originale prodotto Hickory-Hammerstiel mit Stielschutzhülse und Ringkeil
Per Testa della mazza
Protezione del manico si
Tipo di prodotto Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 751650 280
EAN / GTIN 4045197379610
Codice del produttore 751650 280
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Manico per martelli in noce americano, forma bordata con collarino di rinforzo in nylon e cuneo di sicurezza.

Per:

Martello da fabbro GARANT n. art. 750110 e mazza GARANT n. art. 754120 / 754160.

Per:

n. art. 750110 con peso: 200 g
n. art. 754120/754160 con ⌀ Testa: 22 mm

Nota:

Per martello n. art. 750110 Dim. 100 vedi manico di ricambio n. art. 751700 Dim. 260.