Trzonek hikorowy z tulejką ochronną i klinem pierścieniowym, długość trzonka: 300mm

Nr art.: 751650 300
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
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość trzonka (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał Drewno hikory
Długość L 300 mm
Do średnicy głowicy 27 mm; 32 mm
Oznaczenie producenta Hickory-Hammerstiel mit Stielschutzhülse und Ringkeil
Możliwość użycia do Obuch
Osłona trzonka tak
Rodzaj produktu Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 751650 300
EAN / GTIN 4045197379627
Numer producenta 751650 300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Trzonki hikorowe o ergonomicznym kształcie, z nylonową tulejką chroniącą trzonek i klinem pierścieniowym.

Pasuje do:

Młotki ślusarskie GARANT nr 750110 i młotki z wymiennymi obuchami GARANT nr 754120 / 754160.

Pasuje do:

nr 750110 o masie: 300 g
nr 754120 / 754160 z ⌀ głowicy: 27; 32 mm

Wskazówka:

Do art. nr 7501100, wielk. 100 zob. nr 751700, wielk. 260.