Hickory-hammerskaft med skaftbeskyttelseskappe og ringskaft, Skaftlængde: 280mm

Art.-nr.: 751650 280
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftlængde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Hickory-Hammerstiel mit Stielschutzhülse und Ringkeil
Passer til hammerhoved
Til hoved-diameter 22 mm
Længde 280 mm
Skaftbeskyttelse ja
Materiale Hickorytræ
Produkttype Skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 751650 280
EAN/GTIN 4045197379610
Producentnummer 751650 280
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Hickory-hammerskaft i rundet form med nylonskaftbeskyttelseskappe og ringkile.

Passer til:

GARANT- Låsehammer nr. 750110 og GARANT- blød hammer nr. 754120 / 754160.

Passer til:

Nr. 750110 med vægt: 200 g
Nr. 754120 / 754160 med hoved-⌀: 22 mm

Bemærk:

Til hammer nr. 750110 str. 100, se reserveskaft nr. 751700 str. 260.