Hammarskaft av hickory med skyddshylsa och ringkil 280 mm GARANT

Article no.: 751650 280
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
31 styck i lager

Select article variation and quantity

skaftlängd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

skaftlängd 280 mm
för huvud-⌀ 22 mm
Skaftskydd Nylon
Material Hickoryträ
Produktslag Skaft

Identification & Classification

Artikkelkode 751650 280
EAN / GTIN 4045197379610
Manufacturer number 751650 280
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Hammarskaft i rundad form av hickory med nylonskyddshylsa och ringkil.

Passar till:

GARANT-kulhammare nr 750110 och GARANT-skonhammare nr 754120 / 754160.

Passar till:

Nr 750110 med vikt: 200 g
Nr 754120 / 754160 med huvud-⌀: 22 mm

Anmärkning:

För hammare nr 750110 strl 100, se reservskaft nr 751700 strl 260.