{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Pomarańczowy; czarny | |
| Materiał bijaka | stal | |
| Powierzchnia | wersja polerowana | |
| Powierzchnia bicia | wersja zeszlifowana | |
| Zespół masa bez trzonka | wymiar metryczny | |
| Masa bez trzonka | 560 g | |
| Osłona trzonka | tak | |
| Długość, uchwyt | 310 mm | |
| Wersja | z 2-komponentowym trzonkiem | |
| Materiał, uchwyt | powłoka gumowa; z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | młotek ciesielki | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 751331 560 | |
| EAN / GTIN | 4016671025224 | |
| Numer producenta | 0089100-20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Picard GmbH, Rottsiepen 15, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.picard-hammer.de |