• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Timmermanshamer BlackGiant® in klauwvorm, Gewicht zonder steel: 560g

Artikelnummer: 751331 560
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
122 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Gewicht zonder steel (g) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht zonder steel 560 g
Lengte van de steel 310 mm
Baan geslepen
Oppervlak Gepolijst; gelakt
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 751331 560
EAN/GTIN 4016671025224
Nummer fabrikant 0089100-20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Picard GmbH, Rottsiepen 15, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.picard-hammer.de

Omschrijving

Uitvoering:

Kop van de hamer is gesmeed, gehard en getemperd. Met geslepen baan en goed geprofileerde klauw – Amerikaanse vorm. 2-componentenhandvat met soft-touch, ergonomisch en met verminderde trillingen.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan