• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Dienstag, 26. Mai von 20:00 - 21:00 Uhr, zeitweise nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.

Zimmermannshammer BlackGiant® in Klauenform, Gewicht ohne Stiel: 560g

Artikel-Nr.: 751331 560
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewicht ohne Stiel (g) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe orange; schwarz
Material Kopf Stahl
Oberfläche poliert
Schlagfläche geschliffen
Einheit Gewicht ohne Stiel metrisch
Gewicht ohne Stiel 560 g
Stielschutz ja
Länge, Griff 310 mm
Ausführung 2K-Stiel
Material, Griff Gummi ummantelt; Kunststoff
Produktart Zimmermannshammer
Inhalt Einzelteil
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 751331 560
EAN / GTIN 4016671025224
Herstellernummer 0089100-20
Hersteller/verantwortliche Person Picard GmbH, Rottsiepen 15, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.picard-hammer.de

Beschreibung

Ausführung:

Hammerkopf gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen. Mit geschliffener Bahn und gut ausgearbeiteter Klaue – Amerikanische Form. 2K-Griff mit Soft-Touch, ergonomisch und schwingungsreduziert.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.