Marteau de charpentier BlackGiant® à forme arrache-clous, Poids sans manche: 560g

Réf.: 751331 560
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
76 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Poids sans manche (g) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur orange; noir
Matériau tête acier
Surface avec polissage
Surface de frappe avec rectification
Unité poids sans manche système métrique
Poids sans manche 560 g
Protection du manche oui
Longueur, poignée 310 mm
Exécution manche bimatière
Matériau, poignée gaine en caoutchouc; plastique
Type de produit marteaux de charpentier
Sommaire pièce unique
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 751331 560
EAN / GTIN 4016671025224
Réf. fabricant 0089100-20
Fabricant/personne responsable Picard GmbH, Rottsiepen 15, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.picard-hammer.de

Description

Exécution:

Tête de marteau forgée, trempée et revenue. Avec face rectifiée et panne bien finie – forme américaine. Manche bimatière Soft-Touch, ergonomique et réduisant les vibrations.

Matière(s):

Acier à outils spécial.