Ciocan pentru dulgherie BlackGiant® în formă de gheară, Greutate fără coadă: 560g

Cod articol.: 751331 560
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Greutate fără coadă (g) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea Portocaliu; negru
Material cap oțel
Suprafaţă polizat
Suprafață de impact rectificat
Unitate greutate fără coadă metric
Greutate fără coadă 560 g
Protecţie coadă ja
Lungime, mâner 310 mm
Execuție coadă din 2 componente
Material, mâner cauciuc acoperit; plastic
Tip produs ciocan pentru dulgherie
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 751331 560
EAN / GTIN 4016671025224
Număr producător 0089100-20
Producător/responsabil Picard GmbH, Rottsiepen 15, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.picard-hammer.de

Descriere

Execuţie:

Capul ciocanului forjat în matriţă, călit şi revenit. Cu suprafaţă de lovire şlefuită şi gheară prelucrată – formă americană. Coadă 2K cu soft touch, ergonomic și redus la vibrații.

Material:

Oţel special pentru scule.