Podbijaki z trzonkiem z 3 rodzajów materiału, masa bez trzonka: 1kg

Nr art.: 751020 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
230 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

masa bez trzonka (kg) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu pobijak
Masa bez trzonka 1 000 g
Norma DIN 6475
Materiał bijaka stal
Powierzchnia wersja lakierowana
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Osłona trzonka tak
Kolor Czarny
Długość, Trzonek 260 mm
Wersja z 3-komponentowym trzonkiem
Materiał, Trzonek kauczuk; poliamid
Rdzeń stop aluminiowy
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 751020 1
EAN / GTIN 8024886005999
Numer producenta 2000/1000 G
Producent/osoba odpowiedzialna OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 Cortenova (Lecco), Italia, www.osca.it

Opis

Wykonanie:

Bijak kuty matrycowo. Obuchy hartowane i odpuszczane wg wymogów norm, bijak lakierowany na czarno, powierzchnie robocze pozbawione farby.
pobijak z niełamliwym trzonkiem, z 3 rodzajów materiału (rdzeń aluminiowy, komponenty poliamidowe i kauczukowe), z odkutym kołnierzem chroniącym trzonek i dodatkową tulejką chroniącą trzonek. Zaleta: niełamliwy, ergonomiczny, przyczepny, nie przenosi drgań i chroni stawy.

Norma:

DIN 6475

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.