Moukari, 3K-varsi 1 kg

Tuote nro.: 751020 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Paino ilman vartta 1 kg
Varren pituus 260 mm
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 751020 1
EAN / GTIN 8024886005999
Valmistajan numero 2000/1000 G

Kuvaus

Malli:

Muokarin pää muottiintaottu. Kantapuolet karkaistu ja hehkutettu, pää lakattu mustaksi, käyttöpinnat kiiltävät.
Moukari, jossa rikkoontumaton 3K-varsi (alumiiniydin, polyamidi- ja kautsukomponentit), kiinnitaottu suojakaulus ja lisäksi suojaholkki. Edut: rikkoontumaton, ergonominen, pitävä ote, värinätön ja niveliä suojaava.

Standardi:

DIN 6475

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä.