Podbijaki z trzonkiem z 3 rodzajów materiału, masa bez trzonka: 1,5kg

Nr art.: 751020 1,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
103 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

masa bez trzonka (kg) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor czarny
Norma DIN 6475
Materiał bijaka stal
Powierzchnia wersja lakierowana
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Masa bez trzonka 1 500 g
Osłona trzonka tak
Typ nylon
Długość, Trzonek 280 mm
Wersja z 3-komponentowym trzonkiem
Materiał, Trzonek kauczuk; poliamid
Rdzeń stop aluminiowy
Rodzaj produktu pobijak
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 751020 1,5
EAN / GTIN 8024886007368
Numer producenta 2000/1500 G
Producent/osoba odpowiedzialna OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 Cortenova (Lecco), Italia, www.osca.it

Opis

Wykonanie:

Bijak kuty matrycowo. Obuchy hartowane i odpuszczane wg wymogów norm, bijak lakierowany na czarno, powierzchnie robocze pozbawione farby.
pobijak z niełamliwym trzonkiem, z 3 rodzajów materiału (rdzeń aluminiowy, komponenty poliamidowe i kauczukowe), z odkutym kołnierzem chroniącym trzonek i dodatkową tulejką chroniącą trzonek. Zaleta: niełamliwy, ergonomiczny, przyczepny, nie przenosi drgań i chroni stawy.

Norma:

DIN 6475

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.