Palička s 3složkovou násadou, Hmotnost bez násady: 1kg

Artiklové číslo: 751020 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
222 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hmotnost bez násady (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu kladívko
Hmotnost bez násady 1 000 g
Norma DIN 6475
Materiál hlava ocel
Povrch lakované
Jednotná hmotnost bez násady metrické
Ochrana násady ano
Barva Černá
Délka, Násada 260 mm
Provedení 3složková násada
Materiál, Násada kaučuk; polyamid
Jádro hliníková slitina
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 751020 1
EAN / GTIN 8024886005999
Číslo výrobce 2000/1000 G
Výrobce/odpovědná osoba OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 Cortenova (Lecco), Italia, www.osca.it

Popis

Provedení:

Korpus paličky zápustkově kovaný. Plošky předpisově kalené a popouštěné, hlava černě lakovaná, pracovní plochy lesklé.
Palička s nerozbitnou 3složkovou násadou (hliníkové jádro, polyamidové a kaučukové komponenty), s přikovaným ochranným límcem a dodatečným ochranným pouzdrem násady. Výhoda: nerozbitná, ergonomická, neklouže, bez vibrací a šetrná k zápěstí.

Norma:

DIN 6475

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.