Handslägga med 3K-skaft 1 kg

Art-nr: 751020 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
111 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

vikt utan skaft 1 kg
skaftlängd 260 mm
Produktslag Hammare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 751020 1
EAN/GTIN 8024886005999
Tillverkarens nummer 2000/1000 G

Benämning

Utförande:

Sänksmitt hammarhuvud. Slagen normenligt härdade och anlöpta, huvudet svartlackerat, arbetsytorna blanka.
Smidesslägga med obrytbart 3K-skaft (aluminiumkärna samt polyamid- och gummikomponenter), smidd skyddskrage och extra skyddshylsa. Fördel: Obrytbar, ergonomisk, halksäker, vibrationsfri och skonsam för lederna.

Norm:

DIN 6475

Material:

Specialverktygsstål.