Masse avec manche trimatière, Poids sans manche: 1kg

Réf.: 751020 1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
77 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Poids sans manche (kg) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit massette
Poids sans manche 1 000 g
Norme DIN 6475
Matériau tête acier
Couleur noir
Surface avec vernis
Unité poids sans manche système métrique
Protection du manche oui
Longueur, manche 260 mm
Exécution manche trimatière
Matériau, manche caoutchouc; polyamide
Noyau alliage d’aluminium
Sommaire pièce unique
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 751020 1
EAN / GTIN 8024886005999
Réf. fabricant 2000/1000 G
Fabricant/personne responsable OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 Cortenova (Lecco), Italia, www.osca.it

Description

Exécution:

Tête de masse forgée. Faces trempées et revenues, tête vernie noire, surfaces de travail non revêtues.
Masse avec manche trimatière incassable (noyau en aluminium, composants en polyamide et caoutchouc), col de protection de manche forgé et gaine de protection du manche supplémentaire. Avantage: incassable, ergonomique, antidérapant, sans vibrations et ménageant les articulations.

Norme:

DIN 6475

Matière(s):

Acier à outils spécial.