Kaiščiamušis su rankena, Smaigalių ⌀: 5mm

Prekės Nr.: 747100 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
114 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Smaigalių ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, raudona Signalinė raudona
Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
Aprašyta dalis Schlagkopf; Schaft
Ilgis įvorė 70 mm
Smailės skersmuo 5 mm
Spalva raudona; juoda
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis kaiščiamušiai
Forma kotas apval
Koto skersmuo 10 mm
Forma smūginė galvutė cilindrinis
Smūginė galvutė grūdintas; pagerintos kokybės
Viršūnės kietumas HRC 58
Visas ilgis 200 mm
Medžiaga apvalus plienas
Savybės be atplaišų
Bendras svoris 98 g
Modelis 3K kotas
Medžiaga, rankena dengt. guma; iš plastiko
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 747100 5
EAN / GTIN 3148511594537
Gamintojo numeris 249.G5
Gamintojas / atsakingas asmuo Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Germany, www.facom.de

Aprašymas

Modelis:

Apvalus plienas su cilindriniu virbu, grūdintas. Atatranką slopinanti saugi rankena suteikia daugiau komforto ir tikslumo. Speciali kalimo antgalio apsauga leidžia išvengti atskilimų kalto viršuje.