Chasse-goupilles avec poignée, ⌀ pointes: 5mm

Réf.: 747100 5
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
161 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pointes (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Manche/poignée poignée
Forme corps forme ronde
Diamètre corps 10 mm
Longueur totale 200 mm
Longueur tige 70 mm
Diamètre pointe 5 mm
Matériau acier rond
Référence fabricant Splintentreiber mit Handgriff
Couleur Rouge; noir
Sommaire pièce unique
Type de produit chasse-goupilles
Exécution tête traité
Matériau, poignée plastique
Caractéristiques sans éclats

Identification et classification

Référence article 747100 5
EAN / GTIN 3148511594537
Réf. fabricant 249.G5
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Exécution:

Acier rond avec broche cylindrique, entièrement trempé. Manche de sécurité «amortissant» pour plus de confort et de précision. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats.