Drivdorn med handtag 5 mm

Art-nr: 747100 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
149 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

spets-⌀ 5 mm
totallängd L1 200 mm
dornlängd L2 70 mm
skaft-⌀ S 10 mm
Utförande skalle Skalle med speciell seghärdning
Handtag Dämpande hylsa av flerkomponentmaterial
Seghärdat stål helhärdad
Material rundstål
Produktslag Drivdorn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 747100 5
EAN/GTIN 3148511594537
Tillverkarens nummer 249.G5

Benämning

Utförande:

Rundstål med cylinderformad dorn, helt härdat. ”Dämpande” skyddshandtag för ökad komfort och precision. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter.
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
    spets-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen