{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość | 80 mm | |
| Głębokość | 160 mm | |
| Wersja | wersja stała | |
| Min. wysokość całkowita | 60 mm | |
| Maks. wysokość całkowita | 60 mm | |
| Materiał | stal | |
| Ogranicznik dwustronny | nie | |
| Masa | 5,7 kg | |
| Rodzaj produktu | Zderzaki |
| Numer artykułu | 74377 | |
| EAN / GTIN | 4020772074371 | |
| Numer producenta | 74377 | |
| Numer L | L30130 287 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |