guide latéral, célibataire

Réf.: 74377
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Largeur 80 mm
Profondeur 160 mm
Exécution mode fixe
Hauteur totale min. 60 mm
Hauteur totale max. 60 mm
Matériau acier
Butée double face non
Poids 5,7 kg
Type de produit butée

Identification et classification

Référence article 74377
EAN / GTIN 4020772074371
Réf. fabricant 74377
Article hors catalogue L30130 287
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

guide latéral, cémenté et rectifié. Parallélisme à 0,02 mm près. Tolérance dimensionnelle nominale DIN 7168 Medium.

Caractéristique(s):

  • Rainure: 12-36
  • B: 80
  • C: 55
  • H: 60
  • L: 160
  • Pièces de vis assorties
    DIN508, ISO4762, DIN6340, DIN787 CPL.
    : M12x12-M24x36
  • Poids: 5,7 kg