Paralelní doraz, jednotlivý

Artiklové číslo: 74377
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 74377
EAN / GTIN 4020772074371
Číslo výrobce 74377
L-číslo L30130 287
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

paralelní doraz, kalená a broušené pouzdro. Rovnoběžnost do 0,02 mm. Jmenovitá rozměrová tolerance DIN 7168 médium.

Charakteristika:

  • Drážka: 12-36
  • Š: 80
  • C: 55
  • H: 60
  • L: 160
  • Odpovídající šroubové díly
    DIN508, ISO4762, DIN6340, DIN787 CPL.
    : M12x12-M24x36
  • hmotnost: 5,7 kg