• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

guida per tagli paralleli, single

Codice art.: 74377
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Larghezza 80 mm
Profondità 160 mm
Esecuzione es. fissa
Altezza totale min. 60 mm
Altezza totale max. 60 mm
Materiale acciaio
Arresto su entrambi i lati no
Peso 5,7 kg
Tipo di prodotto Battuta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 74377
EAN / GTIN 4020772074371
Codice del produttore 74377
Numero-L L30130 287
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

guida per tagli paralleli, temprato e rettificato. Parallelismo entro 0,02 mm. Tolleranza dimensionale nominale DIN 7168 media.

Proprietà:

  • Scanalatura: 12-36
  • B: 80
  • C: 55
  • H: 60
  • L: 160
  • Parti filettate corrispondenti
    DIN508, ISO4762, DIN6340, DIN787 CPL.
    : M12x12-M24x36
  • peso: 5,7 kg