• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Parallelanschlag, einzeln

Artikel-Nr.: 74377
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Breite 80 mm
Tiefe 160 mm
Ausführung fest
Höhe gesamt min. 60 mm
Höhe gesamt max. 60 mm
Material Stahl
Anschlag doppelseitig nein
Gewicht 5,7 kg
Produktart Anschlag

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 74377
EAN / GTIN 4020772074371
Herstellernummer 74377
L-Nummer L30130 287
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Parallelanschlag, einsatzgehärtet und geschliffen. Parallelität innerhalb 0,02 mm. Nennmaßtoleranz DIN 7168 mittel.

Merkmal:

  • Nut: 12-36
  • B: 80
  • C: 55
  • H: 60
  • L: 160
  • passende Schraubenteile
    DIN508, ISO4762, DIN6340, DIN787 kpl.
    : M12x12-M24x36
  • Gewicht: 5,7 Kg