{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj zastosowania | Ręcznie | |
| Kształt trzonka | kształt płasko-owalny | |
| Powierzchnia | lakierowane proszkowo | |
| Szerokość ostrza | 22 mm | |
| Długość całkowita | 150 mm | |
| Materiał | Specjalny stop chromowo-wanadowy | |
| Wykonanie obucha | hartowana; ulepszane cieplnie | |
| Masa całkowita | 231 g | |
| Kolor | Czerwony | |
| Zawartość | Część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Przecinak | |
| Twardość ostrzy w HRC | 59 | |
| Właściwości | Bez odprysków |
| Numer artykułu | 740900 150 | |
| EAN / GTIN | 7610733086818 | |
| Numer producenta | PB 800.22 |