Laposvéső 150 mm

Cikkszám: 740900 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
302 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 150 mm
Vágóél szélesség 22 mm
Súly 231 g
Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 740900 150
EAN / GTIN 7610733086818
Gyártó száma 800.22

Leírás

Kivitel:

Lapos-ovális acélból, edzett és megeresztett. Egyenletesen edzett élek; többszöri utánköszörülés lehetséges utánedzés nélkül. A speciális edzett ütőfej megakadályozza a vágófej szétforgácsolását.
Különleges minőség, vagyis rendkívül kemény hegy (kb. 59 HRC) kiváló szívósság mellett.

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet, vörös porszórt bevonat.
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
    Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz