Flachmeißel, ganze Länge: 150mm

Artikel-Nr.: 740900 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
257 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite Schneide 22 mm
Farbe rot
Inhalt Einzelteil
Produktart Meißel
Form Schaft flachoval
Ausführung Schlagkopf gehärtet; vergütet
Spitzenhärte in HRC 59
Länge gesamt 150 mm
Oberfläche pulverbeschichtet
Material Chrom-Vanadium Speziallegierung
Eigenschaften absplitterfrei
Gewicht gesamt 231 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 740900 150
EAN / GTIN 7610733086818
Herstellernummer PB 800.22

Beschreibung

Ausführung:

Aus flachovalem Stahl, gehärtet und angelassen. Schneide gleichmäßig durchgehärtet; mehrfaches Nachschleifen ohne Nachhärten möglich. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen am Meißelkopf.
Sonderqualität, das heißt höchstmögliche Härte (ca. 59 HRC) bei besonderer Zähigkeit.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Speziallegierung, rot pulverbeschichtet.