Plosnato dlijeto 150 mm

Artikl br.: 740900 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
309 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 150 mm
Širina noža 22 mm
Težina 231 g
Vrsta proizvoda Dlijeta i točkala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 740900 150
EAN / GTIN 7610733086818
Broj proizvođača 800.22

Opis

Izvedba:

Od plosnato-okruglog poboljšanog čelika. Rezna oštrica prokaljena; moguće je višekratno brušenje bez naknadnog kaljenja. Specijalno anelirane glave protiv rascjepavanja dlijeta.
Posebna kvaliteta, najveća moguća tvrdoća rezne oštrice (približno 59 HRC) s velikom žilavosti.

Materijal:

Specijalna legura od krom-vanadija, prevučeno prahom, crvena boja.
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
    ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu