Przecinak płaski, długość całkowita: 125mm

Nr art.: 740900 125
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
73 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj zastosowania Ręcznie
Kształt trzonka kształt płasko-owalny
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Szerokość ostrza 18 mm
Długość całkowita 125 mm
Materiał Specjalny stop chromowo-wanadowy
Wykonanie obucha hartowana; ulepszane cieplnie
Masa całkowita 106 g
Kolor Czerwony
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Przecinak
Twardość ostrzy w HRC 59
Właściwości Bez odprysków

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 740900 125
EAN / GTIN 7610733086801
Numer producenta PB 800.18

Opis

Wykonanie:

Płasko-owalna stal hartowana i odpuszczana. Ostrza równomiernie hartowane, możliwe ostrzenie bez dodatkowego hartowania. Specjalnie hartowana końcówka do pobijania zapobiega rozszczepianiu się przecinaka.
jakość specjalna, tzn. najwyższa możliwa twardość (ok. 59 HRC ) przy
szczególnej odporności na uderzenia.

Materiał:

specjalny stop chromowo-wanadowy, powierzchnia lakierowana proszkowo w kolorze czerwonym.