Scalpello piatto 150 mm

Codice art.: 740900 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
297 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 150 mm
Larghezza dei taglienti 22 mm
Peso 231 g
Tipo di prodotto Scalpelli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 740900 150
EAN / GTIN 7610733086818
Codice del produttore 800.22

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio, ovale appiattito, temprato e rinvenuto. Tagliente indurito in modo uniforme; ciò consente la riaffilatura multipla senza ritemprare. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura.
Qualità speciale, particolarmente tenace e di elevata durezza (circa 59 HRC).

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, rivestimento colorato rosso.
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
    Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello