Set screw with flat-faced ball, ribbed

Nr art.: 73767
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kształt łba śruby 6-kąt
Średnica zewnętrzna głowicy e 20 mm
Wysokość głowy k 18 mm
Z kołnierzem tak
Długość nominalna L 12 mm
Rozmiar gwintu d1 M12
Wersja Z elementem dociskowym
Profil czopu lub gniazda wejściowego 6-kąt zewnętrzny
Jednostka rozwartości klucza wymiar metryczny
Rozmiar klucza s 17 mm
Powierzchnia Ulepszane cieplnie
Wersja chwytowa Teilgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Wkręt bez łba
Rodzaj gwintu M
Materiał stal
Maks. zalecany moment dokręcania 82 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 73767
EAN / GTIN 4020772073763
Numer producenta 73767
Numer L L30130 83
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Compression screw with ball, fluted, ball: Ball bearing steel, hardened, grooved
Base body: Tempered steel, tempered

Cecha szcz.:

  • Size: M12
  • G: M12
  • H: 18
  • ØI: 20
  • ØK: 10.5
  • L: 12
  • AF: 17
  • Max. Static load: 25 kN
  • max. Tightening torque: 82 Nm
  • Weight: 43 g