• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckschraube mit Kugel, geriffelt

Artikel-Nr.: 73767
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Schraubenkopf-Form Sechskant
Durchmesser außen Kopf e 20 mm
Höhe Kopf k 18 mm
mit Bund ja
Nennlänge L 12 mm
Gewindegröße d1 M12
Ausführung mit Druckstück
Antriebsprofil Außensechskant
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 17 mm
Oberfläche vergütet
Schaft-Ausführung Teilgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Gewindestift
Gewindeart M
Material Stahl
empfohlenes Anzugsmoment max. 82 Nm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 73767
EAN / GTIN 4020772073763
Herstellernummer 73767
L-Nummer L30130 83
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckschraube mit Kugel, geriffelt, Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet, geriffelt
Grundkörper: Vergütungsstahl, vergütet

Merkmal:

  • Größe: M12
  • G: M12
  • H: 18
  • ØI: 20
  • ØK: 10,5
  • L: 12
  • SW: 17
  • max. Belastung statisch: 25 kN
  • max. Anziehdrehmoment: 82 Nm
  • Gewicht: 43 g