Șurub de presiune cu bilă, canelat

Cod articol.: 73767
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Forma capului filetat hexagon
Diametrul exterior al capului e 20 mm
Înălțimea capului k 18 mm
Cu manşon ja
Lungime nominală L 12 mm
Dimensiunea filetului d1 M12
Execuție Cu piesă de presiune
Profil de antrenare Hexagon exterior
Unitate lățim cheie metric
Deschidere cheie s 17 mm
Suprafaţă Călit
Modelul coadăi Teilgewinde
Cuprins o singură parte
Tip produs Ştift filetat
Tip de filet M
Material oțel
Cuplu de strângere recomandat max. 82 Nm

Identificare și clasificare

Cod articol 73767
EAN / GTIN 4020772073763
Număr producător 73767
L-Număr L30130 83
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șurub de compresie cu bilă, canelată, minge: Rulment cu bile din oțel, întărit, canelat
Corp de bază: Oțel călit, temperat

Caracteristică:

  • Dimensiuni: M12
  • G: M12
  • H: 18
  • ØI: 20
  • ØK: 10,5
  • L: 12
  • SW: 17
  • Sarcină statică maximă: 25kN
  • max. Cuplu de strângere: 82 Nm
  • Greutate: 43 g