Vis de butée avec bille, rainurée

Réf.: 73767
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Forme tête de vis hexagonal
Diamètre extérieur de la tête e 20 mm
Hauteur de la tête k 18 mm
Avec moyeu oui
Longueur nominale L 12 mm
Taille de filetage d1 M12
Exécution avec patin d’appui
Profil d’entraînement six pans mâle
Unité d’ouverture de clé système métrique
Ouverture de clé s 17 mm
Surface traitement
Type de queue Teilgewinde
Sommaire pièce unique
Type de produit vis sans tête
Type de filetage M
Matériau acier
Couple de serrage recommandé max. 82 Nm

Identification et classification

Référence article 73767
EAN / GTIN 4020772073763
Réf. fabricant 73767
Article hors catalogue L30130 83
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Vis de compression avec bille, cannelée, bille: Acier pour roulements à billes, trempé, rainuré
Corps de base: Acier trempé, trempé

Caractéristique(s):

  • Réf.: M12
  • G: M12
  • H: 18
  • ØI: 20
  • ØK: 10,5
  • L: 12
  • Ouv.: 17
  • Charge statique max: 25 kN
  • max. couple de serrage: 82 Nm
  • Poids: 43 g