Přítlačný šroub s kuličkou, drážkovaný

Artiklové číslo: 73767
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Tvar hlavy šroubů šestihran
Vnější průměr hlavy e 20 mm
Výška hlavy k 18 mm
S nákružkem ano
Výška příruby L3 12 mm
Rozměr závitu d1 M12
Provedení S tlačným prvkem
Profil pohonu Vnější šestihran
Jednotka velikosti klíče metrické
Rozměr klíče s 17 mm
Povrch Se speciální úpravou
Provedení dříku Teilgewinde
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Závitový kolík
Druh závitu M
Materiál ocel
Doporučený utahovací moment max. 82 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 73767
EAN / GTIN 4020772073763
Číslo výrobce 73767
L-číslo L30130 83
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Kompresní šroub s kuličkou, tažený, kulička: Kuličková ložisková ocel, kalená, drážkovaná
Základní těleso: Temperovaná ocel, temperovaná

Charakteristika:

  • Velikost: M12
  • G: M12
  • H: 18
  • ØI: 20
  • ØK: 10,5
  • L: 12
  • OK: 17
  • Max. Statické zatížení: 25 kN
  • max. utahovací moment: 82 Nm
  • Hmotnost: 43 g