Eccentric clamp with middle clamping

Nr art.: 73619
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 73619
EAN / GTIN 4020772073619
Numer producenta 73619
Numer L L30130 66
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Eccentric tensioner with medium tension, hardened, tempered in a burnished tone, lever plastic coated.

Cecha szcz.:

  • Size: 1
  • H min: 30 mm
  • H max.: 45 mm
  • A: 20
  • B: 30
  • C: 32
  • E: 21-43
  • L: 100
  • M: M12
  • Weight: 1000 g