Cleme excentrice cu tensiune medie

Cod articol.: 73619
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 73619
EAN / GTIN 4020772073619
Număr producător 73619
L-Număr L30130 66
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Întinzător excentric cu tensiune medie, întărit, călit într-un ton lustruit, acoperit cu plastic cu pârghie.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 1
  • H min: 30 mm
  • H max: 45 mm
  • A: 20
  • B: 30
  • C: 32
  • E: 21-43
  • L: 100
  • M: M12
  • greutate: 1000 g